大阪魂
SコートSUSトラス(ダツラクボウシ
表面処理
Sコート
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法b(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
寸法ds(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20138898
3X6X3
3×6×3
3
1.9
6.9
2.2
オープン
¥
6,814
¥
7,495
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138916
3X8X4
3×8×4
4
1.9
6.9
2.2
オープン
¥
6,872
¥
7,559
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138941
3X10X4
3×10×4
4
1.9
6.9
2.2
オープン
¥
5,394
¥
5,933
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138959
3X12X4
3×12×4
4
1.9
6.9
2.2
オープン
¥
5,709
¥
6,280
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138977
4X8X5
4×8×5
5
2.5
9.4
3
オープン
¥
4,272
¥
4,699
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20138995
4X10X5
4×10×5
5
2.5
9.4
3
オープン
¥
4,352
¥
4,787
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139020
4X12X5
4×12×5
5
2.5
9.4
3
オープン
¥
4,387
¥
4,826
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139038
4X16X6
4×16×6
6
2.5
9.4
3
オープン
¥
4,545
¥
5,000
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20139056
4X20X10
4×20×10
10
2.5
9.4
3
オープン
¥
4,738
¥
5,212
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139081
4X25X10
4×25×10
10
2.5
9.4
3
オープン
¥
8,312
¥
9,143
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139099
5X8X3
5×8×3
3
3.1
11.8
3.9
オープン
¥
6,834
¥
7,517
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139117
5X10X3
5×10×3
3
3.1
11.8
3.9
オープン
¥
7,129
¥
7,842
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139135
5X12X6
5×12×6
6
3.1
11.8
3.9
オープン
¥
5,749
¥
6,324
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139160
5X16X6
5×16×6
6
3.1
11.8
3.9
オープン
¥
5,749
¥
6,324
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139178
5X20X6
5×20×6
6
3.1
11.8
3.9
オープン
¥
9,165
¥
10,082
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139196
5X25X8
5×25×8
8
3.1
11.8
3.9
オープン
¥
9,520
¥
10,472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139221
5X30X10
5×30×10
10
3.1
11.8
3.9
オープン
¥
9,987
¥
10,986
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139239
6X12X8
6×12×8
8
3.7
14
4.6
オープン
¥
15,680
¥
17,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139257
6X16X8
6×16×8
8
3.7
14
4.6
オープン
¥
17,174
¥
18,891
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139275
6X20X8
6×20×8
8
3.7
14
4.6
オープン
¥
18,667
¥
20,534
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139300
6X25X8
6×25×8
8
3.7
14
4.6
オープン
¥
20,160
¥
22,176
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139318
6X30X8
6×30×8
8
3.7
14
4.6
オープン
¥
21,840
¥
24,024
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください