大阪魂
ステンメッキ(+)ナベコ D=19
十字穴番号
4
寸法K(mm)
6
寸法m(mm)
9.4
寸法q(mm)
5.1
ピッチP(mm)
1.5
寸法dk(mm)
19
ねじの呼びd
M10
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20139327
10X12
1袋(200個)
12
オープン
¥
16,823
¥
18,505
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139336
10X14
1袋(200個)
14
オープン
¥
15,285
¥
16,814
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139345
10X15
1袋(200個)
15
オープン
¥
15,285
¥
16,814
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139361
10X16
1袋(200個)
16
オープン
¥
15,285
¥
16,814
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139370
10X20
1袋(180個)
20
オープン
¥
13,758
¥
15,134
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139379
10X25
1袋(150個)
25
オープン
¥
12,723
¥
13,995
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139388
10X30
1袋(130個)
30
オープン
¥
12,378
¥
13,616
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139397
10X35
1袋(120個)
35
オープン
¥
12,658
¥
13,924
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139406
10X40
1袋(100個)
40
オープン
¥
11,854
¥
13,039
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139415
10X45
1袋(80個)
45
オープン
¥
10,529
¥
11,582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139431
10X50
1袋(80個)
50
オープン
¥
11,425
¥
12,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139440
10X55(ゼン
1袋(80個)
55
オープン
¥
12,694
¥
13,963
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139449
10X60(ゼン
1袋(70個)
60
オープン
¥
11,958
¥
13,154
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139458
10X65(ゼン
1袋(70個)
65
オープン
¥
13,329
¥
14,662
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139467
10X70(ゼン
1袋(60個)
70
オープン
¥
12,489
¥
13,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139476
10X75(ゼン
1袋(60個)
75
オープン
¥
13,778
¥
15,156
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139485
10X80(ゼン
1袋(50個)
80
オープン
¥
11,947
¥
13,142
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139501
10X85(ゼン
1袋(50個)
85
オープン
¥
12,740
¥
14,014
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139510
10X90(ゼン
1袋(50個)
90
オープン
¥
13,207
¥
14,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139519
10X95(ゼン
1袋(50個)
95
オープン
¥
13,720
¥
15,092
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139528
10X100(ゼン
1袋(50個)
100
オープン
¥
14,280
¥
15,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください