大阪魂
ホワイト3カW TRX(サラコ
全21種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
35
40
45
ピッチP(mm)
0.5
0.7
0.8
1
内容量
選択してください
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(700個)
1袋(1000個)
1袋(1500個)
1袋(2000個)
1袋(2500個)
1袋(3000個)
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
ドライブサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20139537
3X5
1袋(3000個)
5
1.75
0.5
6
T10
オープン
¥
10,474
¥
11,521
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139555
3X6
1袋(3000個)
6
1.75
0.5
6
T10
オープン
¥
9,018
¥
9,920
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139580
3X8
1袋(3000個)
8
1.75
0.5
6
T10
オープン
¥
9,663
¥
10,629
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139598
3X10
1袋(2000個)
10
1.75
0.5
6
T10
オープン
¥
6,816
¥
7,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139616
3X12
1袋(2500個)
12
1.75
0.5
6
T10
オープン
¥
9,380
¥
10,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139641
4X6
1袋(2500個)
6
2.3
0.7
8
T20
オープン
¥
14,865
¥
16,352
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139659
4X8
1袋(2000個)
8
2.3
0.7
8
T20
オープン
¥
11,183
¥
12,301
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139677
4X10
1袋(1500個)
10
2.3
0.7
8
T20
オープン
¥
7,827
¥
8,610
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139695
4X12
1袋(1500個)
12
2.3
0.7
8
T20
オープン
¥
8,387
¥
9,226
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139720
4X14
1袋(1000個)
14
2.3
0.7
8
T20
オープン
¥
6,534
¥
7,187
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139738
5X10
1袋(1000個)
10
2.8
0.8
10
T25
オープン
¥
9,783
¥
10,761
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139756
5X12
1袋(1000個)
12
2.8
0.8
10
T25
オープン
¥
9,987
¥
10,986
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139781
5X16
1袋(700個)
16
2.8
0.8
10
T25
オープン
¥
7,645
¥
8,410
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139799
6X12
1袋(500個)
12
3.4
1
12
T30
オープン
¥
7,365
¥
8,102
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139817
6X15
1袋(500個)
15
3.4
1
12
T30
オープン
¥
7,669
¥
8,436
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139835
6X20
1袋(400個)
20
3.4
1
12
T30
オープン
¥
7,180
¥
7,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139860
6X25
1袋(500個)
25
3.4
1
12
T30
オープン
¥
10,300
¥
11,330
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139878
6X30
1袋(400個)
30
3.4
1
12
T30
オープン
¥
9,327
¥
10,260
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139896
6X35
1袋(300個)
35
3.4
1
12
T30
オープン
¥
7,963
¥
8,759
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139921
6X40
1袋(300個)
40
3.4
1
12
T30
オープン
¥
8,605
¥
9,466
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139939
6X45
1袋(250個)
45
3.4
1
12
T30
オープン
¥
7,860
¥
8,646
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください