大阪魂
ブラック3カW TRX(サラコ
全21種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
35
40
45
ピッチP(mm)
0.5
0.7
0.8
1
内容量
選択してください
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(700個)
1袋(1000個)
1袋(1500個)
1袋(2000個)
1袋(2500個)
1袋(3000個)
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
ドライブサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20139546
3X5
1袋(3000個)
5
1.75
0.5
6
T10
オープン
¥
10,474
¥
11,521
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139571
3X6
1袋(3000個)
6
1.75
0.5
6
T10
オープン
¥
9,018
¥
9,920
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139589
3X8
1袋(3000個)
8
1.75
0.5
6
T10
オープン
¥
9,663
¥
10,629
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139607
3X10
1袋(2000個)
10
1.75
0.5
6
T10
オープン
¥
6,816
¥
7,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139625
3X12
1袋(2500個)
12
1.75
0.5
6
T10
オープン
¥
9,380
¥
10,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139650
4X6
1袋(2500個)
6
2.3
0.7
8
T20
オープン
¥
14,865
¥
16,352
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139668
4X8
1袋(2000個)
8
2.3
0.7
8
T20
オープン
¥
11,183
¥
12,301
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139686
4X10
1袋(1500個)
10
2.3
0.7
8
T20
オープン
¥
7,827
¥
8,610
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139711
4X12
1袋(1500個)
12
2.3
0.7
8
T20
オープン
¥
8,387
¥
9,226
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139729
4X14
1袋(1000個)
14
2.3
0.7
8
T20
オープン
¥
6,534
¥
7,187
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139747
5X10
1袋(1000個)
10
2.8
0.8
10
T25
オープン
¥
9,783
¥
10,761
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139765
5X12
1袋(1000個)
12
2.8
0.8
10
T25
オープン
¥
9,987
¥
10,986
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139790
5X16
1袋(700個)
16
2.8
0.8
10
T25
オープン
¥
7,645
¥
8,410
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139808
6X12
1袋(500個)
12
3.4
1
12
T30
オープン
¥
7,365
¥
8,102
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139826
6X15
1袋(500個)
15
3.4
1
12
T30
オープン
¥
7,669
¥
8,436
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139851
6X20
1袋(400個)
20
3.4
1
12
T30
オープン
¥
7,180
¥
7,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139869
6X25
1袋(500個)
25
3.4
1
12
T30
オープン
¥
10,300
¥
11,330
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139887
6X30
1袋(400個)
30
3.4
1
12
T30
オープン
¥
9,327
¥
10,260
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139905
6X35
1袋(300個)
35
3.4
1
12
T30
オープン
¥
7,963
¥
8,759
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139930
6X40
1袋(300個)
40
3.4
1
12
T30
オープン
¥
8,605
¥
9,466
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20139948
6X45
1袋(250個)
45
3.4
1
12
T30
オープン
¥
7,860
¥
8,646
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください