大阪魂
ナイロックステン(+)サラコ
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
全21種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
15
16
20
ピッチ(mm)
0.5
0.7
0.8
1
内容量
選択してください
1袋(5個)
1袋(6個)
1袋(7個)
1袋(10個)
1袋(12個)
1袋(13個)
1袋(14個)
1袋(17個)
1袋(18個)
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法C(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20140167
3X5
1袋(17個)
5
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20140176
3X6
1袋(18個)
6
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20140185
3X8
1袋(18個)
8
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20140201
3X10
1袋(18個)
10
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20140210
3X12
1袋(17個)
12
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20140219
4X6
1袋(13個)
6
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20140228
4X8
1袋(14個)
8
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20140237
4X10
1袋(14個)
10
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20140246
4X12
1袋(13個)
12
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20140255
4X14
1袋(13個)
14
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20140271
4X16
1袋(12個)
16
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20140280
4X20
1袋(7個)
20
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20140289
5X8
1袋(10個)
8
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20140298
5X10
1袋(10個)
10
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20140307
5X12
1袋(7個)
12
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20140316
5X16
1袋(7個)
16
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20140325
5X20
1袋(6個)
20
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20140341
6X12
1袋(6個)
12
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20140350
6X15
1袋(6個)
15
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20140359
6X16
1袋(6個)
16
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20140368
6X20
1袋(5個)
20
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください