大阪魂
ホワイト(+)サラコ D6 (3カ-W
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法C(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.4
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
M4
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20141007
4X4
1袋(4500個)
4
オープン
¥
29,947
¥
32,942
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20141086
4X5
1袋(4500個)
5
オープン
¥
26,252
¥
28,877
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20141165
4X6
1袋(88個)
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20141251
4X7
1袋(3500個)
7
オープン
¥
18,458
¥
20,304
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20141330
4X8
1袋(3000個)
8
オープン
¥
14,843
¥
16,327
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20141409
4X10
1袋(2500個)
10
オープン
¥
12,369
¥
13,606
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20141488
4X12
1袋(2000個)
12
オープン
¥
10,232
¥
11,255
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20141567
4X14
1袋(1800個)
14
オープン
¥
10,183
¥
11,201
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20141646
4X15
1袋(1500個)
15
オープン
¥
8,863
¥
9,749
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20141725
4X16
1袋(1500個)
16
オープン
¥
9,100
¥
10,010
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20141811
4X18
1袋(1200個)
18
オープン
¥
8,009
¥
8,810
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20141890
4X20
1袋(1200個)
20
オープン
¥
8,009
¥
8,810
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20141969
4X22
1袋(1000個)
22
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20142048
4X25
1袋(1000個)
25
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20142127
4X30
1袋(600個)
30
オープン
¥
5,029
¥
5,532
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20142206
4X32
1袋(500個)
32
オープン
¥
4,709
¥
5,180
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20142285
4X35
1袋(500個)
35
オープン
¥
4,709
¥
5,180
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20142371
4X40
1袋(600個)
40
オープン
¥
6,396
¥
7,036
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20142450
4X45
1袋(500個)
45
オープン
¥
7,156
¥
7,872
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20142529
4X50
1袋(450個)
50
オープン
¥
6,805
¥
7,486
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください