大阪魂
3B-ZEC(+)サラコ D=6 コアタマ
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法C(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.4
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
M4
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20141059
4X4
1袋(4500個)
4
オープン
¥
33,434
¥
36,777
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20141138
4X5
1袋(4500個)
5
オープン
¥
27,805
¥
30,586
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20141217
4X6
1袋(4500個)
6
オープン
¥
23,940
¥
26,334
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20141296
4X7
1袋(3500個)
7
オープン
¥
18,620
¥
20,482
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20141375
4X8
1袋(3000個)
8
オープン
¥
14,478
¥
15,926
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20141461
4X10
1袋(2500個)
10
オープン
¥
12,065
¥
13,272
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20141540
4X12
1袋(2000個)
12
オープン
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20141619
4X14
1袋(1800個)
14
オープン
¥
10,618
¥
11,680
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20141698
4X15
1袋(1500個)
15
オープン
¥
9,409
¥
10,350
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20141777
4X16
1袋(1500個)
16
オープン
¥
9,703
¥
10,673
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20141856
4X18
1袋(1200個)
18
オープン
¥
8,927
¥
9,820
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20141935
4X20
1袋(1200個)
20
オープン
¥
8,927
¥
9,820
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20142021
4X22
1袋(1000個)
22
オープン
¥
8,523
¥
9,375
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20142100
4X25
1袋(1000個)
25
オープン
¥
8,523
¥
9,375
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20142179
4X30
1袋(600個)
30
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20142258
4X32
1袋(500個)
32
オープン
¥
5,596
¥
6,156
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20142337
4X35
1袋(500個)
35
オープン
¥
5,596
¥
6,156
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20142416
4X40
1袋(600個)
40
オープン
¥
7,758
¥
8,534
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20142495
4X45
1袋(500個)
45
オープン
¥
8,620
¥
9,482
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20142581
4X50
1袋(450個)
50
オープン
¥
7,809
¥
8,590
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください