大阪魂
ニッケルクミネジ(コニビオラ
寸法d(mm)
4.5
寸法D(mm)
9
寸法d1(mm)
M3.5
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20143186
4.5X10
1袋(9個)
4.5×10
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20143195
4.5X12
1袋(8個)
4.5×12
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20143211
4.5X15
1袋(8個)
4.5×15
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20143220
4.5X18
1袋(6個)
4.5×18
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20143229
4.5X20
1袋(6個)
4.5×20
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20143238
4.5X24
1袋(1000個)
4.5×24
24
オープン
¥
70,832
¥
77,915
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20143247
4.5X27
1袋(1000個)
4.5×27
27
オープン
¥
76,385
¥
84,024
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20143256
4.5X30
1袋(5個)
4.5×30
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20143265
4.5X33
1袋(1000個)
4.5×33
33
オープン
¥
86,083
¥
94,691
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20143281
4.5X36
1袋(1000個)
4.5×36
36
オープン
¥
91,729
¥
100,902
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20143290
4.5X40
1袋(4個)
4.5×40
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20143299
4.5X45
1袋(1000個)
4.5×45
45
オープン
¥
105,467
¥
116,014
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20143308
4.5X50
1袋(1000個)
4.5×50
50
オープン
¥
111,067
¥
122,174
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20143317
4.5X55
1袋(1000個)
4.5×55
55
オープン
¥
180,134
¥
198,147
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20143326
4.5X60
1袋(1000個)
4.5×60
60
オープン
¥
182,934
¥
201,227
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20143335
4.5X65
1袋(1000個)
4.5×65
65
オープン
¥
183,867
¥
202,254
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20143351
4.5X70
1袋(1000個)
4.5×70
70
オープン
¥
190,400
¥
209,440
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20143360
4.5X80
1袋(1000個)
4.5×80
80
オープン
¥
203,467
¥
223,814
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20143369
4.5X90
1袋(1000個)
4.5×90
90
オープン
¥
212,800
¥
234,080
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20143378
4.5X100
1袋(1000個)
4.5×100
100
オープン
¥
221,200
¥
243,320
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください