大阪魂
サビナイBステン(+)サラコ D8 コアタマ
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
1.9
寸法dk(mm)
8
ねじの呼びd
M5
全20種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
7
8
10
12
13
14
15
16
18
20
25
28
30
32
35
38
40
45
50
内容量
選択してください
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20143527
5X6
1袋(1000個)
6
オープン
¥
12,247
¥
13,472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20143536
5X7
1袋(1000個)
7
オープン
¥
12,247
¥
13,472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20143545
5X8
1袋(1000個)
8
オープン
¥
13,125
¥
14,438
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20143561
5X10
1袋(1000個)
10
オープン
¥
14,356
¥
15,792
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20143570
5X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
16,614
¥
18,275
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20143579
5X13
1袋(500個)
13
オープン
¥
9,727
¥
10,700
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20143588
5X14
1袋(500個)
14
オープン
¥
9,469
¥
10,416
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20143597
5X15
1袋(500個)
15
オープン
¥
9,680
¥
10,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20143606
5X16
1袋(500個)
16
オープン
¥
10,129
¥
11,142
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20143615
5X18
1袋(500個)
18
オープン
¥
11,263
¥
12,389
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20143631
5X20
1袋(500個)
20
オープン
¥
12,074
¥
13,281
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20143640
5X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
14,029
¥
15,432
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20143649
5X28
1袋(400個)
28
オープン
¥
12,718
¥
13,990
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20143658
5X30
1袋(400個)
30
オープン
¥
12,718
¥
13,990
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20143667
5X32
1袋(200個)
32
オープン
¥
7,309
¥
8,040
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20143676
5X35
1袋(200個)
35
オープン
¥
7,309
¥
8,040
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20143685
5X38
1袋(200個)
38
オープン
¥
8,374
¥
9,211
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20143701
5X40
1袋(200個)
40
オープン
¥
8,245
¥
9,070
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20143710
5X45
1袋(200個)
45
オープン
¥
10,047
¥
11,052
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20143719
5X50
1袋(100個)
50
オープン
¥
5,620
¥
6,182
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください