曜日別特売

SUSオーバルシールビス

SUSオーバルシールビス - 大阪魂SUSオーバルシールビス - 大阪魂SUSオーバルシールビス - 大阪魂SUSオーバルシールビス - 大阪魂SUSオーバルシールビス - 大阪魂SUSオーバルシールビス - 大阪魂

漏れ防止・作業効率…他のシールシリーズ同様締めるだけでネジの裏のシールドリングが漏れをSTOP!
シールドリングと一体のビスなので作業がSPEEDY!
高防水性能…20MPax1分間の防水試験にCLEAR!
頭部にホコリが溜まらない…十字穴・六角穴などのくぼみがなく、頭部が丸に近い楕円形状なので、ホコリ・汚れなどが溜まりません。
安全・安心…頭部が丸に近い楕円形状なので、柔らかいものが触れても傷がつきにくい。
専用工具にて作業するのでいたずらされにくいです。

用途
医療機器、衛生設備機器、クリーンルーム、食品機械類、セキュリティー関係
介護用品、福祉器具、水中用機器、キッチン用品、水まわり設備機器、装飾品、
ディスプレイ、玩具、など
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
呼び径
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201437893X61袋(1000個)ビス部:SUS-XM7/シールド部:NBR(硬度70°±5°)6M325.85
オープン
151,200
166,320(税込)
9日以内出荷
返品不可
201437983X81袋(1000個)ビス部:SUS-XM7/シールド部:NBR(硬度70°±5°)8M325.85
オープン
156,800
172,480(税込)
9日以内出荷
返品不可
201438073X101袋(1000個)ビス部:SUS-XM7/シールド部:NBR(硬度70°±5°)10M325.85
オープン
156,800
172,480(税込)
9日以内出荷
返品不可
201438163X121袋(1000個)ビス部:SUS-XM7/シールド部:NBR(硬度70°±5°)12M325.85
オープン
168,000
184,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
201438253X151袋(1000個)ビス部:SUS-XM7/シールド部:NBR(硬度70°±5°)15M325.85
オープン
173,600
190,960(税込)
9日以内出荷
返品不可
201438414X61袋(2個)ビス部:SUS-XM7/シールド部:NBR(硬度70°±5°)6M42.57.6
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
201438504X81袋(2個)ビス部:SUS-XM7/シールド部:NBR(硬度70°±5°)8M42.57.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201438594X101袋(1000個)ビス部:SUS-XM7/シールド部:NBR(硬度70°±5°)10M42.57.6
オープン
179,200
197,120(税込)
9日以内出荷
返品不可
201438684X121袋(1000個)ビス部:SUS-XM7/シールド部:NBR(硬度70°±5°)12M42.57.6
オープン
184,800
203,280(税込)
9日以内出荷
返品不可
201438774X151袋(1000個)ビス部:SUS-XM7/シールド部:NBR(硬度70°±5°)15M42.57.6
オープン
190,400
209,440(税込)
9日以内出荷
返品不可
201438863X6(EPDM1袋(1000個)ビス部:SUS-XM7/シールド部:EPDM6M325.85
オープン
184,800
203,280(税込)
9日以内出荷
返品不可
201438953X8(EPDM1袋(1000個)ビス部:SUS-XM7/シールド部:EPDM8M325.85
オープン
184,800
203,280(税込)
9日以内出荷
返品不可
201439113X10(EPDM1袋(1000個)ビス部:SUS-XM7/シールド部:EPDM10M325.85
オープン
190,400
209,440(税込)
9日以内出荷
返品不可
201439203X12(EPDM1袋(1000個)ビス部:SUS-XM7/シールド部:EPDM12M325.85
オープン
196,000
215,600(税込)
9日以内出荷
返品不可
201439293X15(EPDM1袋(1000個)ビス部:SUS-XM7/シールド部:EPDM15M325.85
オープン
207,200
227,920(税込)
9日以内出荷
返品不可
201439384X6(EPDM1袋(1000個)ビス部:SUS-XM7/シールド部:EPDM6M42.57.6
オープン
168,000
184,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
201439474X8(EPDM1袋(1000個)ビス部:SUS-XM7/シールド部:EPDM8M42.57.6
オープン
173,600
190,960(税込)
9日以内出荷
返品不可
201439564X10(EPDM1袋(1000個)ビス部:SUS-XM7/シールド部:EPDM10M42.57.6
オープン
179,200
197,120(税込)
9日以内出荷
返品不可
201439654X12(EPDM1袋(1000個)ビス部:SUS-XM7/シールド部:EPDM12M42.57.6
オープン
184,800
203,280(税込)
9日以内出荷
返品不可
201439814X15(EPDM1袋(1000個)ビス部:SUS-XM7/シールド部:EPDM15M42.57.6
オープン
190,400
209,440(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする