大阪魂
ドブB17(+)アプセットBT
十字穴番号
4
ピッチ(mm)
1.5
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20144200
10X12
1袋(3個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20144245
10X15
1袋(150個)
15
オープン
¥
13,058
¥
14,364
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20144297
10X16
1袋(8個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20144349
10X20
1袋(7個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20144401
10X25
1袋(7個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20144446
10X30
1袋(6個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20144498
10X35
1袋(5個)
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20144550
10X40
1袋(5個)
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20144595
10X45
1袋(5個)
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20144647
10X50
1袋(4個)
50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20144699
10X55(ゼン
1袋(3個)
55
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20144751
10X60(ゼン
1袋(3個)
60
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20144796
10X65(ゼン
1袋(60個)
65
オープン
¥
10,474
¥
11,521
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20144848
10X70(ゼン
1袋(60個)
70
オープン
¥
11,594
¥
12,753
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20144900
10X75(ゼン
1袋(50個)
75
オープン
¥
10,454
¥
11,499
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20144945
10X80(ゼン
1袋(50個)
80
オープン
¥
11,060
¥
12,166
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20144997
10X85(ゼン
1袋(50個)
85
オープン
¥
11,480
¥
12,628
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20145049
10X90(ゼン
1袋(40個)
90
オープン
¥
9,596
¥
10,556
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20145101
10X95(ゼン
1袋(40個)
95
オープン
¥
9,969
¥
10,966
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください