大阪魂
3カステンコB17(+)アプセットBT
十字穴番号
4
ピッチ(mm)
1.5
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20144227
10X12
1袋(150個)
12
オープン
¥
17,920
¥
19,712
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20144279
10X15
1袋(150個)
15
オープン
¥
14,560
¥
16,016
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20144331
10X16
1袋(150個)
16
オープン
¥
9,669
¥
10,636
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20144376
10X20
1袋(150個)
20
オープン
¥
9,936
¥
10,930
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20144428
10X25
1袋(120個)
25
オープン
¥
8,829
¥
9,712
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20144480
10X30
1袋(100個)
30
オープン
¥
8,016
¥
8,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20144525
10X35
1袋(100個)
35
オープン
¥
8,740
¥
9,614
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20144577
10X40
1袋(80個)
40
オープン
¥
7,543
¥
8,297
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20144629
10X45
1袋(80個)
45
オープン
¥
8,065
¥
8,872
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20144681
10X50
1袋(70個)
50
オープン
¥
7,580
¥
8,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20144726
10X55(ゼン
1袋(60個)
55
オープン
¥
8,178
¥
8,996
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20144778
10X60(ゼン
1袋(60個)
60
オープン
¥
8,794
¥
9,673
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20144830
10X65(ゼン
1袋(60個)
65
オープン
¥
14,114
¥
15,525
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20144875
10X70(ゼン
1袋(60個)
70
オープン
¥
15,178
¥
16,696
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20144927
10X75(ゼン
1袋(50個)
75
オープン
¥
13,160
¥
14,476
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20144979
10X80(ゼン
1袋(50個)
80
オープン
¥
15,167
¥
16,684
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20145031
10X85(ゼン
1袋(50個)
85
オープン
¥
16,334
¥
17,967
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20145076
10X90(ゼン
1袋(40個)
90
オープン
¥
13,592
¥
14,951
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20145128
10X95(ゼン
1袋(40個)
95
オープン
¥
14,300
¥
15,730
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください