ホワイト3W TRXタンパー(サラコ

ホワイト3W TRXタンパー(サラコ - 大阪魂ホワイト3W TRXタンパー(サラコ - 大阪魂ホワイト3W TRXタンパー(サラコ - 大阪魂

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201451373X41袋(4000個)40.51.756M3
オープン
20,834
22,917(税込)
9日以内出荷
返品不可
201451463X51袋(3000個)50.51.756M3
オープン
13,385
14,724(税込)
9日以内出荷
返品不可
201451553X61袋(3000個)60.51.756M3
オープン
11,258
12,384(税込)
9日以内出荷
返品不可
201451713X81袋(3000個)80.51.756M3
オープン
12,125
13,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
201451803X101袋(2000個)100.51.756M3
オープン
8,400
9,240(税込)
9日以内出荷
返品不可
201451893X121袋(2500個)120.51.756M3
オープン
11,738
12,912(税込)
9日以内出荷
返品不可
201451983X151袋(2000個)150.51.756M3
オープン
10,809
11,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
201452073X181袋(1500個)180.51.756M3
オープン
9,718
10,690(税込)
9日以内出荷
返品不可
201452165X101袋(1000個)100.82.810M5
オープン
12,247
13,472(税込)
9日以内出荷
返品不可
201452255X121袋(1000個)120.82.810M5
オープン
12,472
13,719(税込)
9日以内出荷
返品不可
201452415X151袋(700個)150.82.810M5
オープン
9,247
10,172(税込)
9日以内出荷
返品不可
201452505X161袋(700個)160.82.810M5
オープン
9,592
10,551(税込)
9日以内出荷
返品不可
201452595X201袋(500個)200.82.810M5
オープン
7,552
8,307(税込)
9日以内出荷
返品不可
201452685X251袋(700個)250.82.810M5
オープン
11,912
13,103(税込)
9日以内出荷
返品不可
201452776X121袋(500個)1213.412M6
オープン
9,209
10,130(税込)
9日以内出荷
返品不可
201452866X151袋(500個)1513.412M6
オープン
9,600
10,560(税込)
9日以内出荷
返品不可
201452956X201袋(400個)2013.412M6
オープン
8,969
9,866(税込)
9日以内出荷
返品不可
201453116X251袋(500個)2513.412M6
オープン
12,872
14,159(税込)
9日以内出荷
返品不可
201453206X301袋(400個)3013.412M6
オープン
11,656
12,822(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする