大阪魂
ホワイトステン(+)サラコ D10コアタマ
ピッチ(mm)
1
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.4
寸法dk(mm)
10
ねじの呼びd
M6
全19種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
14
15
16
18
20
25
26
30
35
40
45
50
55
60
65
70
十字穴番号
2
#3
内容量
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(500個)
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20145329
6X8
1袋(500個)
8
2
オープン
¥
10,207
¥
11,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20145365
6X10
1袋(500個)
10
2
オープン
¥
10,152
¥
11,167
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20145408
6X12
1袋(500個)
12
2
オープン
¥
10,554
¥
11,609
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20145451
6X14
1袋(500個)
14
2
オープン
¥
10,945
¥
12,040
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20145487
6X15
1袋(500個)
15
2
オープン
¥
11,836
¥
13,020
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20145530
6X16
1袋(500個)
16
2
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20145566
6X18
1袋(500個)
18
2
オープン
¥
11,827
¥
13,010
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20145609
6X20
1袋(500個)
20
2
オープン
¥
13,805
¥
15,186
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20145645
6X25
1袋(200個)
25
2
オープン
¥
6,536
¥
7,190
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20145688
6X26
1袋(200個)
26
2
オープン
¥
5,987
¥
6,586
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20145731
6X30
1袋(200個)
30
2
オープン
¥
7,285
¥
8,014
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20145767
6X35
1袋(200個)
35
2
オープン
¥
8,040
¥
8,844
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20145810
6X40
1袋(100個)
40
2
オープン
¥
4,134
¥
4,547
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20145846
6X45
1袋(100個)
45
2
オープン
¥
4,603
¥
5,063
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20145889
6X50
1袋(100個)
50
2
オープン
¥
5,260
¥
5,786
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20145925
6X55(ゼン
1袋(100個)
55
#3
オープン
¥
5,409
¥
5,950
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20145968
6X60(ゼン
1袋(100個)
60
#3
オープン
¥
5,674
¥
6,241
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20146011
6X65(ゼン
1袋(100個)
65
#3
オープン
¥
6,569
¥
7,226
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20146047
6X70(ゼン
1袋(100個)
70
#3
オープン
¥
7,620
¥
8,382
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください