ブラックステン(+)サラコ D10コアタマ

ブラックステン(+)サラコ D10コアタマ - 大阪魂ブラックステン(+)サラコ D10コアタマ - 大阪魂ブラックステン(+)サラコ D10コアタマ - 大阪魂
ピッチ(mm)1寸法C(mm)0.3寸法k(mm)2.4寸法dk(mm)10ねじの呼びdM6
全19種類を絞り込む
長さ(mm)
十字穴番号
内容量
19種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201453386X81袋(500個)82
オープン
10,207
11,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
201453816X101袋(500個)102
オープン
10,152
11,167(税込)
9日以内出荷
返品不可
201454176X121袋(500個)122
オープン
10,554
11,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
201454606X141袋(500個)142
オープン
10,945
12,040(税込)
9日以内出荷
返品不可
201454966X151袋(500個)152
オープン
11,836
13,020(税込)
9日以内出荷
返品不可
201455396X161袋(500個)162
オープン
10,880
11,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
201455756X181袋(500個)182
オープン
11,827
13,010(税込)
9日以内出荷
返品不可
201456186X201袋(500個)202
オープン
13,805
15,186(税込)
9日以内出荷
返品不可
201456616X251袋(200個)252
オープン
6,536
7,190(税込)
9日以内出荷
返品不可
201456976X261袋(200個)262
オープン
5,987
6,586(税込)
9日以内出荷
返品不可
201457406X301袋(200個)302
オープン
7,285
8,014(税込)
9日以内出荷
返品不可
201457766X351袋(200個)352
オープン
8,040
8,844(税込)
9日以内出荷
返品不可
201458196X401袋(100個)402
オープン
4,134
4,547(税込)
9日以内出荷
返品不可
201458556X451袋(100個)452
オープン
4,603
5,063(税込)
9日以内出荷
返品不可
201458986X501袋(100個)502
オープン
5,260
5,786(税込)
9日以内出荷
返品不可
201459416X55(ゼン1袋(100個)55#3
オープン
5,409
5,950(税込)
9日以内出荷
返品不可
201459776X60(ゼン1袋(100個)60#3
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
201460206X65(ゼン1袋(100個)65#3
オープン
6,569
7,226(税込)
9日以内出荷
返品不可
201460566X70(ゼン1袋(100個)70#3
オープン
7,620
8,382(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする