曜日別特売

ツヤケシクロステン(+)サラコD10コアタマ

ツヤケシクロステン(+)サラコD10コアタマ - 大阪魂ツヤケシクロステン(+)サラコD10コアタマ - 大阪魂ツヤケシクロステン(+)サラコD10コアタマ - 大阪魂
ピッチ(mm)1表面処理つや消し黒寸法C(mm)0.3寸法k(mm)2.4寸法dk(mm)10ねじの呼びdM6
全19種類を絞り込む
長さ(mm)
十字穴番号
内容量
19種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201453476X81袋(500個)82
オープン
10,207
11,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
201453906X101袋(500個)102
オープン
10,152
11,167(税込)
9日以内出荷
返品不可
201454266X121袋(500個)122
オープン
10,554
11,609(税込)
9日以内出荷
返品不可
201454696X141袋(500個)142
オープン
10,945
12,040(税込)
9日以内出荷
返品不可
201455056X151袋(500個)152
オープン
11,836
13,020(税込)
9日以内出荷
返品不可
201455486X161袋(500個)162
オープン
10,880
11,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
201455916X181袋(500個)182
オープン
11,827
13,010(税込)
9日以内出荷
返品不可
201456276X201袋(500個)202
オープン
13,805
15,186(税込)
9日以内出荷
返品不可
201456706X251袋(200個)252
オープン
6,536
7,190(税込)
9日以内出荷
返品不可
201457066X261袋(200個)262
オープン
5,987
6,586(税込)
9日以内出荷
返品不可
201457496X301袋(200個)302
オープン
7,285
8,014(税込)
9日以内出荷
返品不可
201457856X351袋(200個)352
オープン
8,040
8,844(税込)
9日以内出荷
返品不可
201458286X401袋(100個)402
オープン
4,134
4,547(税込)
9日以内出荷
返品不可
201458716X451袋(100個)452
オープン
4,603
5,063(税込)
9日以内出荷
返品不可
201459076X501袋(100個)502
オープン
5,260
5,786(税込)
9日以内出荷
返品不可
201459506X55(ゼン1袋(100個)55#3
オープン
5,409
5,950(税込)
9日以内出荷
返品不可
201459866X60(ゼン1袋(100個)60#3
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
201460296X65(ゼン1袋(100個)65#3
オープン
6,569
7,226(税込)
9日以内出荷
返品不可
201460656X70(ゼン1袋(100個)70#3
オープン
7,620
8,382(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする