大阪魂
サビナイBステン(+)トラスコ D8 コアタマ
十字穴番号
2
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
寸法q(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20146090
4X4
1袋(2000個)
4
1.75
3.8
1.63
6
オープン
¥
22,438
¥
24,682
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20146099
4X5
1袋(2000個)
5
1.75
3.8
1.63
6
オープン
¥
16,914
¥
18,605
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20146108
4X6
1袋(2000個)
6
2.2
4
1.83
8.1
オープン
¥
17,772
¥
19,549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20146117
4X7
1袋(1000個)
7
2.2
4
1.83
8.1
オープン
¥
8,587
¥
9,446
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20146126
4X8
1袋(1000個)
8
2.2
4
1.83
8.1
オープン
¥
9,512
¥
10,463
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20146135
4X10
1袋(1000個)
10
2.2
4
1.83
8.1
オープン
¥
10,372
¥
11,409
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20146151
4X12
1袋(1000個)
12
2.2
4
1.83
8.1
オープン
¥
11,556
¥
12,712
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20146160
4X14
1袋(1000個)
14
2.2
4
1.83
8.1
オープン
¥
13,274
¥
14,601
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20146169
4X15
1袋(1000個)
15
2.2
4
1.83
8.1
オープン
¥
13,274
¥
14,601
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20146178
4X16
1袋(1000個)
16
2.2
4
1.83
8.1
オープン
¥
13,732
¥
15,105
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20146187
4X18
1袋(500個)
18
2.2
4
1.83
8.1
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20146196
4X20
1袋(500個)
20
2.2
4
1.83
8.1
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20146205
4X25
1袋(500個)
25
2.2
4
1.83
8.1
オープン
¥
9,456
¥
10,402
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20146221
4X28
1袋(500個)
28
2.2
4
1.83
8.1
オープン
¥
10,927
¥
12,020
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20146230
4X30
1袋(500個)
30
2.2
4
1.83
8.1
オープン
¥
10,927
¥
12,020
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20146239
4X35
1袋(200個)
35
2.2
4
1.83
8.1
オープン
¥
5,185
¥
5,704
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20146248
4X40
1袋(200個)
40
2.2
4
1.83
8.1
オープン
¥
5,829
¥
6,412
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20146257
4X45
1袋(200個)
45
2.2
4
1.83
8.1
オープン
¥
5,614
¥
6,175
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20146266
4X50
1袋(200個)
50
2.2
4
1.83
8.1
オープン
¥
7,176
¥
7,894
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください