大阪魂
ステン(+)アプセットコ
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20146275
2X5
1袋(55個)
5
1
0.4
4
1.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20146291
2X6
1袋(55個)
6
1
0.4
4
1.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20146300
2X8
1袋(51個)
8
1
0.4
4
1.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20146309
2X10
1袋(51個)
10
1
0.4
4
1.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20146318
3X16
1袋(52個)
16
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20146327
3X20
1袋(43個)
20
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20146336
3X25
1袋(35個)
25
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20146345
3X30
1袋(30個)
30
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20146361
4X14
1袋(39個)
14
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20146370
4X18
1袋(33個)
18
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20146379
4X50
1袋(16個)
50
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20146388
5X100(ゼン
1袋(4個)
100
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20146397
8X14
1袋(8個)
14
3
1.25
13
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20146406
8X55(ゼン
1袋(3個)
55
3
1.25
13
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20146415
8X75(ゼン
1袋(2個)
75
3
1.25
13
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20146431
8X80(ゼン
1袋(2個)
80
3
1.25
13
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20146440
8X90(ゼン
1個
90
3
1.25
13
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20146449
8X100(ゼン
1個
100
3
1.25
13
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20146458
8X120(ゼン
1個
120
3
1.25
13
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください