大阪魂
GBステン TRX(トラスコステン
表面処理
GB
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
ドライブサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20146851
4X8
1袋(1000個)
8
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
18,305
¥
20,136
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20146860
4X10
1袋(24個)
10
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20146869
4X12
1袋(1000個)
12
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
20,087
¥
22,096
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20146878
4X16
1袋(500個)
16
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
10,860
¥
11,946
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20146887
4X20
1袋(500個)
20
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
12,349
¥
13,584
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20146896
4X25
1袋(500個)
25
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
13,889
¥
15,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20146905
4X30
1袋(500個)
30
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
14,832
¥
16,315
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20146921
4X40
1袋(500個)
40
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
43,509
¥
47,860
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20146930
5X8
1袋(500個)
8
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
12,298
¥
13,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20146939
5X10
1袋(500個)
10
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
13,707
¥
15,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20146948
5X12
1袋(500個)
12
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
13,978
¥
15,376
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20146957
5X16
1袋(500個)
16
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
15,234
¥
16,757
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20146966
5X20
1袋(400個)
20
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
13,154
¥
14,469
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20146975
6X16
1袋(200個)
16
3.7
1
14
T30
オープン
¥
9,589
¥
10,548
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20146991
8X15
1袋(150個)
15
4.8
1.25
17.8
T40
オープン
¥
16,240
¥
17,864
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20147000
8X16
1袋(150個)
16
4.8
1.25
17.8
T40
オープン
¥
16,240
¥
17,864
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20147009
8X20
1袋(4個)
20
4.8
1.25
17.8
T40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20147018
8X25
1袋(100個)
25
4.8
1.25
17.8
T40
オープン
¥
12,227
¥
13,450
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20147027
8X30
1袋(100個)
30
4.8
1.25
17.8
T40
オープン
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください