ツヤケシクロ(+)サラコ(3カ-W

ツヤケシクロ(+)サラコ(3カ-W - 大阪魂ツヤケシクロ(+)サラコ(3カ-W - 大阪魂ツヤケシクロ(+)サラコ(3カ-W - 大阪魂

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

表面処理つや消し黒ねじ部長さ(mm)全ねじ
全18種類を絞り込む
長さ(mm)
ピッチ(mm)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法C(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201470364X55(ゼン1袋(400個)5520.70.32.3
オープン
5,983
6,581(税込)
9日以内出荷
返品不可
201470454X60(ゼン1袋(300個)6020.70.32.3
オープン
4,907
5,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
201470616X55(ゼン1袋(200個)55310.43.4
オープン
5,558
6,114(税込)
9日以内出荷
返品不可
201470706X60(ゼン1袋(180個)60310.43.4
オープン
5,654
6,219(税込)
9日以内出荷
返品不可
201470796X65(ゼン1袋(150個)65310.43.4
オープン
5,089
5,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
201470886X70(ゼン1袋(120個)70310.43.4
オープン
4,343
4,777(税込)
9日以内出荷
返品不可
201470976X75(ゼン1袋(100個)75310.43.4
オープン
4,196
4,616(税込)
9日以内出荷
返品不可
201471066X80(ゼン1袋(100個)80310.43.4
オープン
5,134
5,647(税込)
9日以内出荷
返品不可
201471156X85(ゼン1袋(180個)85310.43.4
オープン
10,560
11,616(税込)
9日以内出荷
返品不可
201471316X90(ゼン1袋(170個)90310.43.4
オープン
9,974
10,971(税込)
9日以内出荷
返品不可
201471406X95(ゼン1袋(170個)95310.43.4
オープン
11,036
12,140(税込)
9日以内出荷
返品不可
201471496X100(ゼン1袋(150個)100310.43.4
オープン
9,738
10,712(税込)
9日以内出荷
返品不可
201473418X55(ゼン1袋(120個)5531.250.44.4
オープン
7,474
8,221(税込)
9日以内出荷
返品不可
201473508X60(ゼン1袋(100個)6031.250.44.4
オープン
6,565
7,222(税込)
9日以内出荷
返品不可
201473598X65(ゼン1袋(100個)6531.250.44.4
オープン
7,247
7,972(税込)
9日以内出荷
返品不可
201473688X70(ゼン1袋(90個)7031.250.44.4
オープン
6,814
7,495(税込)
9日以内出荷
返品不可
201473778X75(ゼン1袋(90個)7531.250.44.4
オープン
7,358
8,094(税込)
9日以内出荷
返品不可
201473868X80(ゼン1袋(90個)8031.250.44.4
オープン
8,654
9,519(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする