大阪魂
ツヤケシクロ (+)サラコ D=8 (3カ-B
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
表面処理
つや消し黒
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
1.9
寸法dk(mm)
8
ねじの呼びd
M5
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20147578
5X10
1袋(1500個)
10
オープン
¥
14,436
¥
15,880
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20147587
5X12
1袋(1200個)
12
オープン
¥
12,614
¥
13,875
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20147596
5X14
1袋(1000個)
14
オープン
¥
12,078
¥
13,286
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20147605
5X15
1袋(1000個)
15
オープン
¥
10,156
¥
11,172
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20147621
5X16
1袋(1000個)
16
オープン
¥
10,380
¥
11,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20147630
5X20
1袋(800個)
20
オープン
¥
9,723
¥
10,695
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20147639
5X25
1袋(700個)
25
オープン
¥
9,247
¥
10,172
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20147648
5X30
1袋(600個)
30
オープン
¥
8,765
¥
9,642
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20147657
5X35
1袋(500個)
35
オープン
¥
8,196
¥
9,016
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20147666
5X40
1袋(400個)
40
オープン
¥
7,274
¥
8,001
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20147675
5X45
1袋(350個)
45
オープン
¥
8,305
¥
9,136
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20147691
5X50
1袋(300個)
50
オープン
¥
8,889
¥
9,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20147700
5X55(ゼン
1袋(250個)
55
オープン
¥
6,743
¥
7,417
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20147709
5X60(ゼン
1袋(300個)
60
オープン
¥
11,225
¥
12,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20147718
5X65(ゼン
1袋(200個)
65
オープン
¥
7,876
¥
8,664
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20147727
5X70(ゼン
1袋(200個)
70
オープン
¥
6,563
¥
7,219
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20147736
5X75(ゼン
1袋(200個)
75
オープン
¥
7,534
¥
8,287
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20147745
5X80(ゼン
1袋(200個)
80
オープン
¥
8,194
¥
9,013
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください