大阪魂
8-3カBB13(+)アプセットコ
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1.25
寸法s(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20147761
8X10
1袋(250個)
10
オープン
¥
10,992
¥
12,091
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20147779
8X12
1袋(250個)
12
オープン
¥
10,992
¥
12,091
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20147797
8X14
1袋(200個)
14
オープン
¥
9,140
¥
10,054
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20147815
8X15
1袋(200個)
15
オープン
¥
9,418
¥
10,360
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20147840
8X16
1袋(200個)
16
オープン
¥
9,660
¥
10,626
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20147858
8X18
1袋(180個)
18
オープン
¥
9,665
¥
10,632
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20147876
8X20
1袋(180個)
20
オープン
¥
9,665
¥
10,632
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20147901
8X22
1袋(250個)
22
オープン
¥
14,887
¥
16,376
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20147919
8X25
1袋(250個)
25
オープン
¥
14,887
¥
16,376
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20147937
8X30
1袋(200個)
30
オープン
¥
13,363
¥
14,699
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20147955
8X35
1袋(170個)
35
オープン
¥
12,514
¥
13,765
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20147980
8X40
1袋(150個)
40
オープン
¥
12,152
¥
13,367
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20147998
8X45
1袋(130個)
45
オープン
¥
11,436
¥
12,580
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20148016
8X50
1袋(120個)
50
オープン
¥
11,760
¥
12,936
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20148041
8X55(ゼン
1袋(100個)
55
オープン
¥
10,827
¥
11,910
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20148059
8X60(ゼン
1袋(100個)
60
オープン
¥
11,574
¥
12,731
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20148077
8X65(ゼン
1袋(90個)
65
オープン
¥
11,005
¥
12,106
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20148095
8X70(ゼン
1袋(80個)
70
オープン
¥
10,529
¥
11,582
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください