曜日別特売

3カステンコB13(+)アプセットコ

3カステンコB13(+)アプセットコ - 大阪魂3カステンコB13(+)アプセットコ - 大阪魂3カステンコB13(+)アプセットコ - 大阪魂
十字穴番号3ピッチ(mm)1.25寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5ねじの呼びdM8
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201477708X101袋(250個)10
オープン
11,905
13,096(税込)
9日以内出荷
返品不可
201477888X121袋(250個)12
オープン
11,905
13,096(税込)
9日以内出荷
返品不可
201478068X141袋(200個)14
オープン
9,900
10,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
201478318X151袋(200個)15
オープン
10,203
11,223(税込)
9日以内出荷
返品不可
201478498X161袋(200個)16
オープン
10,474
11,521(税込)
9日以内出荷
返品不可
201478678X181袋(180個)18
オープン
10,454
11,499(税込)
9日以内出荷
返品不可
201478858X201袋(180個)20
オープン
10,454
11,499(税込)
9日以内出荷
返品不可
201479108X221袋(250個)22
オープン
16,123
17,735(税込)
9日以内出荷
返品不可
201479288X251袋(250個)25
オープン
16,132
17,745(税込)
9日以内出荷
返品不可
201479468X301袋(200個)30
オープン
14,480
15,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
201479718X351袋(170個)35
オープン
13,549
14,904(税込)
9日以内出荷
返品不可
201479898X401袋(150個)40
オープン
13,143
14,457(税込)
9日以内出荷
返品不可
201480078X451袋(130個)45
オープン
12,378
13,616(税込)
9日以内出荷
返品不可
201480258X501袋(120個)50
オープン
12,658
13,924(税込)
9日以内出荷
返品不可
201480508X55(ゼン1袋(100個)55
オープン
11,667
12,834(税込)
9日以内出荷
返品不可
201480688X60(ゼン1袋(100個)60
オープン
12,600
13,860(税込)
9日以内出荷
返品不可
201480868X65(ゼン1袋(90個)65
オープン
12,014
13,215(税込)
9日以内出荷
返品不可
201481118X70(ゼン1袋(80個)70
オープン
11,425
12,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする