大阪魂
3B-ZEC(+-)バインドコ
十字穴番号
2
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法n(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20148479
3X4
1袋(2500個)
4
0.5
0.8
6.3
M3
オープン
¥
8,192
¥
9,011
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20148488
3X5
1袋(2500個)
5
0.5
0.8
6.3
M3
オープン
¥
7,747
¥
8,522
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20148497
3X6
1袋(2200個)
6
0.5
0.8
6.3
M3
オープン
¥
6,818
¥
7,500
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20148506
3X8
1袋(1800個)
8
0.5
0.8
6.3
M3
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20148515
3X10
1袋(1800個)
10
0.5
0.8
6.3
M3
オープン
¥
6,218
¥
6,840
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20148531
3X12
1袋(2200個)
12
0.5
0.8
6.3
M3
オープン
¥
8,214
¥
9,035
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20148540
3X16
1袋(1800個)
16
0.5
0.8
6.3
M3
オープン
¥
7,814
¥
8,595
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20148549
3.5X6
1袋(2500個)
6
0.6
1
7.3
M3.5
オープン
¥
11,060
¥
12,166
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20148558
3.5X8
1袋(2000個)
8
0.6
1
7.3
M3.5
オープン
¥
9,578
¥
10,536
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20148567
4X5
1袋(1800個)
5
0.7
1
8.3
M4
オープン
¥
10,047
¥
11,052
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20148576
4X6
1袋(1600個)
6
0.7
1
8.3
M4
オープン
¥
8,289
¥
9,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20148585
4X8
1袋(1500個)
8
0.7
1
8.3
M4
オープン
¥
8,234
¥
9,057
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20148601
4X10
1袋(1200個)
10
0.7
1
8.3
M4
オープン
¥
7,305
¥
8,036
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20148610
4X12
1袋(1200個)
12
0.7
1
8.3
M4
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20148619
4X14
1袋(900個)
14
0.7
1
8.3
M4
オープン
¥
6,696
¥
7,366
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20148628
4X16
1袋(900個)
16
0.7
1
8.3
M4
オープン
¥
6,696
¥
7,366
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20148637
4X20
1袋(800個)
20
0.7
1
8.3
M4
オープン
¥
6,489
¥
7,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20148646
4X25
1袋(600個)
25
0.7
1
8.3
M4
オープン
¥
6,094
¥
6,703
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください