大阪魂
クロニッケル TRXスリムヘッドコネジ
表面処理
黒ニッケル
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法D(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼び
ドライブサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20148655
2X3 T4
1袋(2000個)
3
4
0.5
M2
T4
オープン
¥
44,783
¥
49,261
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20148671
3X3 T6
1袋(2000個)
3
7
0.8
M3
T6
オープン
¥
26,583
¥
29,241
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20148680
3X4 T6
1袋(2000個)
4
7
0.8
M3
T6
オープン
¥
26,583
¥
29,241
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20148689
3X5 T6
1袋(2000個)
5
7
0.8
M3
T6
オープン
¥
26,583
¥
29,241
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20148698
3X8 T6
1袋(2000個)
8
7
0.8
M3
T6
オープン
¥
31,063
¥
34,169
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20148707
3X10 T6
1袋(2000個)
10
7
0.8
M3
T6
オープン
¥
31,063
¥
34,169
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20148716
3X12 T6
1袋(1000個)
12
7
0.8
M3
T6
オープン
¥
16,380
¥
18,018
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20148725
3X16 T6
1袋(1000個)
16
7
0.8
M3
T6
オープン
¥
21,000
¥
23,100
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20148741
3X20 T6
1袋(500個)
20
7
0.8
M3
T6
オープン
¥
12,176
¥
13,394
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20148750
3X25 T6
1袋(500個)
25
7
0.8
M3
T6
オープン
¥
14,067
¥
15,474
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20148759
3X30 T6
1袋(500個)
30
7
0.8
M3
T6
オープン
¥
15,743
¥
17,317
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20148768
4X8 T8
1袋(1000個)
8
8
0.9
M4
T8
オープン
¥
26,005
¥
28,606
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20148777
4X10 T8
1袋(1000個)
10
8
0.9
M4
T8
オープン
¥
29,400
¥
32,340
(税込)
翌日出荷
返品不可
20148786
4X12 T8
1袋(15個)
12
8
0.9
M4
T8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20148795
4X16 T8
1袋(500個)
16
8
0.9
M4
T8
オープン
¥
17,627
¥
19,390
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20148811
4X20 T8
1袋(500個)
20
8
0.9
M4
T8
オープン
¥
19,732
¥
21,705
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20148820
4X25 T8
1袋(500個)
25
8
0.9
M4
T8
オープン
¥
24,347
¥
26,782
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20148829
4X30 T8
1袋(500個)
30
8
0.9
M4
T8
オープン
¥
28,338
¥
31,172
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください