大阪魂
3カステンコ TRX(サラコ
全18種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
35
ピッチP(mm)
0.5
0.7
0.8
1
内容量
選択してください
1袋(300個)
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(700個)
1袋(1000個)
1袋(1500個)
1袋(2000個)
1袋(2500個)
1袋(3000個)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
ドライブサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20149021
3X5
1袋(3000個)
5
1.75
0.5
6
T10
オープン
¥
16,214
¥
17,835
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149030
3X6
1袋(3000個)
6
1.75
0.5
6
T10
オープン
¥
13,974
¥
15,371
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149039
3X8
1袋(3000個)
8
1.75
0.5
6
T10
オープン
¥
14,645
¥
16,110
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149048
3X10
1袋(2000個)
10
1.75
0.5
6
T10
オープン
¥
10,436
¥
11,480
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149057
3X12
1袋(2500個)
12
1.75
0.5
6
T10
オープン
¥
14,398
¥
15,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149066
4X8
1袋(2000個)
8
2.3
0.7
8
T20
オープン
¥
18,145
¥
19,960
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149075
4X10
1袋(1500個)
10
2.3
0.7
8
T20
オープン
¥
12,727
¥
14,000
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149091
4X12
1袋(1500個)
12
2.3
0.7
8
T20
オープン
¥
13,609
¥
14,970
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149100
4X14
1袋(1000個)
14
2.3
0.7
8
T20
オープン
¥
10,576
¥
11,634
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149109
5X10
1袋(1000個)
10
2.8
0.8
10
T25
オープン
¥
15,867
¥
17,454
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149118
5X12
1袋(1000個)
12
2.8
0.8
10
T25
オープン
¥
16,185
¥
17,804
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149127
5X16
1袋(700個)
16
2.8
0.8
10
T25
オープン
¥
12,414
¥
13,655
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149136
6X12
1袋(500個)
12
3.4
1
12
T30
オープン
¥
14,992
¥
16,491
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149145
6X15
1袋(500個)
15
3.4
1
12
T30
オープン
¥
12,503
¥
13,753
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149161
6X20
1袋(400個)
20
3.4
1
12
T30
オープン
¥
11,725
¥
12,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149170
6X25
1袋(500個)
25
3.4
1
12
T30
オープン
¥
16,796
¥
18,476
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149179
6X30
1袋(400個)
30
3.4
1
12
T30
オープン
¥
15,245
¥
16,770
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149188
6X35
1袋(300個)
35
3.4
1
12
T30
オープン
¥
12,998
¥
14,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください