大阪魂
アロックステン(+)サラコ
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法C(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20149197
2X11
1袋(6000個)
11
1
0.4
0.2
1.2
オープン
¥
71,120
¥
78,232
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149206
2.5X25
1袋(1500個)
25
1
0.45
0.2
1.45
オープン
¥
24,249
¥
26,674
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149215
2.5X30
1袋(1000個)
30
1
0.45
0.2
1.45
オープン
¥
21,878
¥
24,066
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149231
3X14
1袋(2000個)
14
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
22,867
¥
25,154
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149240
3X15
1袋(40個)
15
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20149249
3X16
1袋(1000個)
16
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
11,585
¥
12,744
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149258
3X18
1袋(1000個)
18
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
12,367
¥
13,604
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149267
3X20
1袋(1000個)
20
2
0.5
0.25
1.75
オープン
¥
12,463
¥
13,709
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149276
4X40
1袋(200個)
40
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
18,276
¥
20,104
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149285
4X60
1袋(200個)
60
2
0.7
0.3
2.3
オープン
¥
23,520
¥
25,872
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20149301
5X45
1袋(200個)
45
2
0.8
0.3
2.8
オープン
¥
25,387
¥
27,926
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149310
6X9
1袋(500個)
9
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
19,200
¥
21,120
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149319
6X13
1袋(500個)
13
3
1
0.4
3.4
オープン
¥
19,476
¥
21,424
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149328
8X12
1袋(200個)
12
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
13,865
¥
15,252
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149337
8X13
1袋(200個)
13
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
14,056
¥
15,462
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149346
8X14
1袋(200個)
14
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
14,056
¥
15,462
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149355
8X15
1袋(200個)
15
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
13,972
¥
15,369
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149371
8X20
1袋(100個)
20
3
1.25
0.4
4.4
オープン
¥
7,280
¥
8,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください