大阪魂
Sコートステン(+)サラコ D7 コアタマ
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
表面処理
Sコート
寸法C(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4
全18種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
内容量
1袋(200個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(2000個)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20149380
4X5
1袋(2000個)
5
オープン
¥
14,898
¥
16,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149398
4X6
1袋(2000個)
6
オープン
¥
9,578
¥
10,536
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149416
4X7
1袋(2000個)
7
オープン
¥
11,127
¥
12,240
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149441
4X8
1袋(2000個)
8
オープン
¥
10,958
¥
12,054
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149459
4X10
1袋(2000個)
10
オープン
¥
12,209
¥
13,430
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149477
4X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
7,038
¥
7,742
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149495
4X14
1袋(1000個)
14
オープン
¥
7,945
¥
8,740
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149520
4X15
1袋(1000個)
15
オープン
¥
8,234
¥
9,057
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149538
4X16
1袋(1000個)
16
オープン
¥
8,803
¥
9,683
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149556
4X18
1袋(1000個)
18
オープン
¥
9,812
¥
10,793
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149581
4X20
1袋(1000個)
20
オープン
¥
10,614
¥
11,675
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149599
4X22
1袋(500個)
22
オープン
¥
5,994
¥
6,593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149617
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
5,994
¥
6,593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149635
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
7,043
¥
7,747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149660
4X35
1袋(500個)
35
オープン
¥
7,983
¥
8,781
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149678
4X40
1袋(200個)
40
オープン
¥
3,634
¥
3,997
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149696
4X45
1袋(200個)
45
オープン
¥
4,207
¥
4,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20149721
4X50
1袋(200個)
50
オープン
¥
4,645
¥
5,110
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください