ホワイトSUS316L+)バインドコ

ホワイトSUS316L+)バインドコ - 大阪魂ホワイトSUS316L+)バインドコ - 大阪魂ホワイトSUS316L+)バインドコ - 大阪魂
表面処理ホワイト
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法f(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201504573X51袋(2000個)520.61.33.7
オープン
24,025
26,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
201504913X61袋(2000個)620.61.33.7
オープン
23,465
25,812(税込)
9日以内出荷
返品不可
201505183X81袋(2000個)820.61.33.7
オープン
24,398
26,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
201505453X101袋(2000個)1020.61.33.7
オープン
25,425
27,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
201505793X121袋(2000個)1220.61.33.7
オープン
26,994
29,693(税込)
9日以内出荷
返品不可
201506064X61袋(1000個)620.81.74.3
オープン
17,763
19,539(税込)
9日以内出荷
返品不可
201506404X81袋(1000個)820.81.74.3
オープン
18,285
20,114(税込)
9日以内出荷
返品不可
201506674X101袋(1000個)1020.81.74.3
オープン
19,332
21,265(税込)
9日以内出荷
返品不可
201507014X121袋(1000個)1220.81.74.3
オープン
20,312
22,343(税込)
9日以内出荷
返品不可
201507284X151袋(500個)1520.81.74.3
オープン
11,025
12,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
201507554X201袋(500個)2020.81.74.3
オープン
12,294
13,523(税込)
9日以内出荷
返品不可
201507895X101袋(500個)10212.15
オープン
16,147
17,762(税込)
9日以内出荷
返品不可
201508165X151袋(500個)15212.15
オープン
18,616
20,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
201508505X351袋(200個)35212.15
オープン
11,392
12,531(税込)
9日以内出荷
返品不可
201508776X101袋(500個)1031.32.46.3
オープン
26,098
28,708(税込)
9日以内出荷
返品不可
201509116X151袋(200個)1531.32.46.3
オープン
11,976
13,174(税込)
9日以内出荷
返品不可
201509386X201袋(200個)2031.32.46.3
オープン
13,405
14,746(税込)
9日以内出荷
返品不可
201509656X251袋(200個)2531.32.46.3
オープン
14,856
16,342(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする