大阪魂
ツヤケシクロSUS316L+)バインドコ
表面処理
つや消し黒
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法f(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20150475
3X5
1袋(2000個)
5
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
24,025
¥
26,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20150509
3X6
1袋(2000個)
6
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
23,465
¥
25,812
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20150536
3X8
1袋(2000個)
8
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
24,398
¥
26,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20150570
3X10
1袋(2000個)
10
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
25,425
¥
27,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20150597
3X12
1袋(2000個)
12
2
0.6
1.3
3.7
オープン
¥
26,994
¥
29,693
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20150631
4X6
1袋(1000個)
6
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
17,763
¥
19,539
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20150658
4X8
1袋(1000個)
8
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
18,285
¥
20,114
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20150685
4X10
1袋(1000個)
10
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
19,332
¥
21,265
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20150719
4X12
1袋(1000個)
12
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
20,312
¥
22,343
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20150746
4X15
1袋(500個)
15
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
11,025
¥
12,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20150780
4X20
1袋(500個)
20
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
12,294
¥
13,523
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20150807
5X10
1袋(500個)
10
2
1
2.1
5
オープン
¥
16,147
¥
17,762
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20150841
5X15
1袋(500個)
15
2
1
2.1
5
オープン
¥
18,616
¥
20,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20150868
5X35
1袋(200個)
35
2
1
2.1
5
オープン
¥
11,392
¥
12,531
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20150895
6X10
1袋(500個)
10
3
1.3
2.4
6.3
オープン
¥
26,098
¥
28,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20150929
6X15
1袋(200個)
15
3
1.3
2.4
6.3
オープン
¥
11,976
¥
13,174
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20150956
6X20
1袋(200個)
20
3
1.3
2.4
6.3
オープン
¥
13,405
¥
14,746
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20150990
6X25
1袋(200個)
25
3
1.3
2.4
6.3
オープン
¥
14,856
¥
16,342
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください