大阪魂
3W-ZEC(4)コガタアプセット
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20151681
8X12
1袋(250個)
12
1.25
12
5.5
M8
オープン
¥
6,958
¥
7,654
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20151699
8X15
1袋(200個)
15
1.25
12
5.5
M8
オープン
¥
5,585
¥
6,144
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20151717
8X16
1袋(200個)
16
1.25
12
5.5
M8
オープン
¥
5,732
¥
6,305
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20151735
8X20
1袋(180個)
20
1.25
12
5.5
M8
オープン
¥
5,496
¥
6,046
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20151760
8X25
1袋(250個)
25
1.25
12
5.5
M8
オープン
¥
8,463
¥
9,309
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20151778
8X30
1袋(200個)
30
1.25
12
5.5
M8
オープン
¥
7,612
¥
8,373
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20151796
8X35
1袋(170個)
35
1.25
12
5.5
M8
オープン
¥
7,425
¥
8,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20151821
8X40
1袋(150個)
40
1.25
12
5.5
M8
オープン
¥
7,243
¥
7,967
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20151839
8X45
1袋(130個)
45
1.25
12
5.5
M8
オープン
¥
6,672
¥
7,339
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20151857
8X50
1袋(120個)
50
1.25
12
5.5
M8
オープン
¥
6,578
¥
7,236
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20151875
10X16
1袋(230個)
16
1.5
14
7
M10
オープン
¥
16,885
¥
18,574
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20151900
10X20
1袋(200個)
20
1.5
14
7
M10
オープン
¥
14,683
¥
16,151
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20151918
10X25
1袋(180個)
25
1.5
14
7
M10
オープン
¥
14,643
¥
16,107
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20151936
10X30
1袋(150個)
30
1.5
14
7
M10
オープン
¥
13,400
¥
14,740
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20151961
10X35
1袋(130個)
35
1.5
14
7
M10
オープン
¥
12,985
¥
14,284
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20151979
10X40
1袋(120個)
40
1.5
14
7
M10
オープン
¥
13,105
¥
14,416
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20151997
10X50
1袋(100個)
50
1.5
14
7
M10
オープン
¥
12,787
¥
14,066
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください