大阪魂
3B-ZEC(4)コガタアプセット
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20151690
8X12
1袋(250個)
12
1.25
12
5.5
M8
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20151708
8X15
1袋(200個)
15
1.25
12
5.5
M8
オープン
¥
6,980
¥
7,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20151726
8X16
1袋(200個)
16
1.25
12
5.5
M8
オープン
¥
7,160
¥
7,876
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20151751
8X20
1袋(180個)
20
1.25
12
5.5
M8
オープン
¥
6,874
¥
7,561
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20151769
8X25
1袋(250個)
25
1.25
12
5.5
M8
オープン
¥
10,583
¥
11,641
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20151787
8X30
1袋(200個)
30
1.25
12
5.5
M8
オープン
¥
9,520
¥
10,472
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20151805
8X35
1袋(170個)
35
1.25
12
5.5
M8
オープン
¥
9,283
¥
10,211
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20151830
8X40
1袋(150個)
40
1.25
12
5.5
M8
オープン
¥
9,049
¥
9,954
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20151848
8X45
1袋(130個)
45
1.25
12
5.5
M8
オープン
¥
8,338
¥
9,172
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20151866
8X50
1袋(120個)
50
1.25
12
5.5
M8
オープン
¥
8,225
¥
9,048
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20151891
10X16
1袋(230個)
16
1.5
14
7
M10
オープン
¥
21,112
¥
23,223
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20151909
10X20
1袋(200個)
20
1.5
14
7
M10
オープン
¥
18,358
¥
20,194
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20151927
10X25
1袋(180個)
25
1.5
14
7
M10
オープン
¥
18,314
¥
20,145
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20151945
10X30
1袋(150個)
30
1.5
14
7
M10
オープン
¥
16,800
¥
18,480
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20151970
10X35
1袋(130個)
35
1.5
14
7
M10
オープン
¥
16,138
¥
17,752
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20151988
10X40
1袋(120個)
40
1.5
14
7
M10
オープン
¥
16,354
¥
17,989
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20152006
10X50
1袋(100個)
50
1.5
14
7
M10
オープン
¥
16,147
¥
17,762
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください