大阪魂
ブラック(+)スリムヘッドコ(3カW
十字穴番号
2
寸法D(mm)
8
表面処理
ブラック
寸法k(mm)
0.9
ねじの呼び
M4
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20152015
4X4
1袋(1000個)
4
オープン
¥
9,316
¥
10,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20152031
4X5
1袋(1000個)
5
オープン
¥
8,934
¥
9,827
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20152040
4X6
1袋(1000個)
6
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20152049
4X8
1袋(1000個)
8
オープン
¥
8,552
¥
9,407
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20152058
4X10
1袋(1000個)
10
オープン
¥
9,205
¥
10,126
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20152067
4X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
9,354
¥
10,289
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20152076
4X14
1袋(500個)
14
オープン
¥
4,887
¥
5,376
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20152085
4X15
1袋(500個)
15
オープン
¥
5,060
¥
5,566
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20152101
4X16
1袋(500個)
16
オープン
¥
5,112
¥
5,623
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20152110
4X20
1袋(500個)
20
オープン
¥
5,654
¥
6,219
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20152119
4X22
1袋(500個)
22
オープン
¥
6,529
¥
7,182
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20152128
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
6,529
¥
7,182
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20152137
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
7,287
¥
8,016
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20152146
4X35
1袋(200個)
35
オープン
¥
2,989
¥
3,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20152155
4X40
1袋(200個)
40
オープン
¥
3,149
¥
3,464
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20152171
4X45
1袋(100個)
45
オープン
¥
1,705
¥
1,876
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20152180
4X50
1袋(100個)
50
オープン
¥
2,032
¥
2,235
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください