曜日別特売

3カ-W TRXタンパー(ナベコ

3カ-W TRXタンパー(ナベコ - 大阪魂3カ-W TRXタンパー(ナベコ - 大阪魂3カ-W TRXタンパー(ナベコ - 大阪魂

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

表面処理3価ホワイト
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法I(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201523562X3(T61袋(70個)31.750.41.30.4
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
201523652X4(T61袋(71個)41.750.41.30.4
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
201523902X6(T61袋(71個)61.750.41.30.4
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
201523992X8(T61袋(70個)81.750.41.30.4
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
201524172X10(T61袋(66個)101.750.41.30.4
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
201524262X12(T61袋(63個)121.750.41.30.4
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
201524352.6X81袋(86個)82.390.51.70.45
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
201524513X251袋(74個)252.820.720.5
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
201524784X401袋(30個)403.941.052.60.7
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
201524964X451袋(500個)453.941.052.60.7
オープン
8,849
9,734(税込)
翌日出荷
返品不可
201525214X501袋(26個)503.941.052.60.7
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
201525395X301袋(28個)304.521.43.30.8
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
201525575X401袋(20個)404.521.43.30.8
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
201525755X451袋(350個)454.521.43.30.8
オープン
9,429
10,372(税込)
8日以内出荷
返品不可
201526005X501袋(17個)504.521.43.30.8
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
201526185X601袋(9個)604.521.43.30.8
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
201526458X151袋(13個)156.762.355.21.25
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする