大阪魂
クロニッケル(+)ナベコ WH=10
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
呼び径
M4
寸法t(mm)
0.8
表面処理
クロニッケル
寸法k(mm)
3
寸法dk(mm)
7
寸法dc(mm)
10
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20153720
4X4
1袋(1500個)
4
オープン
¥
10,138
¥
11,152
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20153747
4X5
1袋(1200個)
5
オープン
¥
7,214
¥
7,935
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20153781
4X6
1袋(80個)
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20153808
4X8
1袋(1200個)
8
オープン
¥
7,338
¥
8,072
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20153835
4X10
1袋(63個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20153869
4X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
7,385
¥
8,124
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20153896
4X14
1袋(800個)
14
オープン
¥
6,640
¥
7,304
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20153930
4X15
1袋(800個)
15
オープン
¥
6,840
¥
7,524
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20153957
4X16
1袋(800個)
16
オープン
¥
7,580
¥
8,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20153991
4X18
1袋(700個)
18
オープン
¥
7,665
¥
8,432
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20154018
4X20
1袋(700個)
20
オープン
¥
7,665
¥
8,432
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20154045
4X22
1袋(500個)
22
オープン
¥
7,094
¥
7,803
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20154079
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
7,094
¥
7,803
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20154106
4X30
1袋(450個)
30
オープン
¥
7,272
¥
7,999
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20154140
4X35
1袋(400個)
35
オープン
¥
8,125
¥
8,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20154167
4X40
1袋(500個)
40
オープン
¥
10,432
¥
11,475
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください