大阪魂
ツヤケシクロステン(+)サラコD5コアタマ
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.5
表面処理
つや消し黒
寸法C(mm)
0.2
寸法k(mm)
1.3
寸法dk(mm)
5
ねじの呼びd
M3
全16種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
内容量
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(2000個)
1袋(3000個)
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20154210
3X4
1袋(3000個)
4
オープン
¥
22,569
¥
24,826
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20154246
3X5
1袋(3000個)
5
オープン
¥
21,423
¥
23,565
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20154289
3X6
1袋(3000個)
6
オープン
¥
21,085
¥
23,194
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20154325
3X7
1袋(2000個)
7
オープン
¥
14,300
¥
15,730
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20154368
3X8
1袋(2000個)
8
オープン
¥
14,300
¥
15,730
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20154411
3X10
1袋(2000個)
10
オープン
¥
15,252
¥
16,777
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20154447
3X12
1袋(2000個)
12
オープン
¥
16,372
¥
18,009
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20154490
3X14
1袋(2000個)
14
オープン
¥
18,780
¥
20,658
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20154526
3X15
1袋(1000個)
15
オープン
¥
9,392
¥
10,331
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20154569
3X16
1袋(1000個)
16
オープン
¥
9,754
¥
10,729
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20154605
3X18
1袋(1000個)
18
オープン
¥
10,958
¥
12,054
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20154648
3X20
1袋(1000個)
20
オープン
¥
10,958
¥
12,054
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20154691
3X25
1袋(1000個)
25
オープン
¥
12,358
¥
13,594
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20154727
3X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
6,834
¥
7,517
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20154770
3X35
1袋(500個)
35
オープン
¥
8,387
¥
9,226
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20154806
3X40
1袋(500個)
40
オープン
¥
8,938
¥
9,832
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください