大阪魂
ブラックステン(+)マルサラ D8 コアタマ
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法dk(mm)
8
全16種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
内容量
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(400個)
1袋(500個)
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20154831
5X10
1袋(500個)
10
1.9
オープン
¥
7,432
¥
8,175
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20154849
5X12
1袋(500個)
12
2.3
オープン
¥
7,412
¥
8,153
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20154867
5X14
1袋(500個)
14
2.3
オープン
¥
8,043
¥
8,847
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20154885
5X15
1袋(500個)
15
2.3
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20154910
5X16
1袋(500個)
16
2.3
オープン
¥
8,536
¥
9,390
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20154928
5X18
1袋(500個)
18
2.3
オープン
¥
9,125
¥
10,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20154946
5X20
1袋(500個)
20
2.3
オープン
¥
9,587
¥
10,546
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20154971
5X25
1袋(400個)
25
2.3
オープン
¥
9,200
¥
10,120
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20154989
5X30
1袋(200個)
30
2.3
オープン
¥
5,134
¥
5,647
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20155007
5X35
1袋(200個)
35
2.3
オープン
¥
6,034
¥
6,637
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20155025
5X40
1袋(200個)
40
2.3
オープン
¥
6,527
¥
7,180
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20155050
5X45
1袋(200個)
45
2.3
オープン
¥
7,832
¥
8,615
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20155068
5X50
1袋(100個)
50
2.3
オープン
¥
4,247
¥
4,672
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20155086
5X55(ゼン
1袋(100個)
55
2.3
オープン
¥
5,309
¥
5,840
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20155111
5X60(ゼン
1袋(100個)
60
2.3
オープン
¥
6,167
¥
6,784
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20155129
5X65(ゼン
1袋(100個)
65
2.3
オープン
¥
5,952
¥
6,547
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください