大阪魂
3カ-W (+)アプセットコ
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20155610
2X3
1袋(68個)
3
1
0.4
4
1.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20155619
2X4
1袋(68個)
4
1
0.4
4
1.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20155628
2X5
1袋(68個)
5
1
0.4
4
1.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20155637
2X6
1袋(68個)
6
1
0.4
4
1.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20155646
2X8
1袋(68個)
8
1
0.4
4
1.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20155655
2X10
1袋(61個)
10
1
0.4
4
1.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20155671
2X12
1袋(61個)
12
1
0.4
4
1.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20155680
3X16
1袋(106個)
16
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20155689
4X60(ゼン
1袋(20個)
60
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20155698
5X55(ゼン
1袋(10個)
55
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20155707
5X65(ゼン
1袋(8個)
65
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20155716
6X70(ゼン
1袋(11個)
70
3
1
10
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20155725
6X75(ゼン
1袋(6個)
75
3
1
10
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20155741
6X80(ゼン
1袋(6個)
80
3
1
10
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20155750
6X90(ゼン
1袋(5個)
90
3
1
10
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください