大阪魂
3カステンコ(+)ナベコ WH=8
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
呼び径
M3
寸法t(mm)
0.5
表面処理
3価ステンコート
寸法k(mm)
2.2
寸法dk(mm)
5.5
寸法dc(mm)
8
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20155768
3X4
1袋(2000個)
4
オープン
¥
9,278
¥
10,206
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20155786
3X5
1袋(1800個)
5
オープン
¥
7,714
¥
8,485
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20155811
3X6
1袋(1800個)
6
オープン
¥
7,309
¥
8,040
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20155829
3X7
1袋(1500個)
7
オープン
¥
6,092
¥
6,701
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20155847
3X8
1袋(1500個)
8
オープン
¥
6,092
¥
6,701
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20155865
3X10
1袋(1200個)
10
オープン
¥
5,143
¥
5,657
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20155890
3X12
1袋(1800個)
12
オープン
¥
8,352
¥
9,187
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20155908
3X14
1袋(1500個)
14
オープン
¥
8,640
¥
9,504
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20155926
3X15
1袋(81個)
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20155951
3X16
1袋(1300個)
16
オープン
¥
7,732
¥
8,505
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20155969
3X18
1袋(1200個)
18
オープン
¥
8,054
¥
8,859
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20155987
3X20
1袋(1000個)
20
オープン
¥
6,712
¥
7,383
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20156005
3X25
1袋(900個)
25
オープン
¥
8,216
¥
9,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20156030
3X30
1袋(700個)
30
オープン
¥
7,496
¥
8,246
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20156048
3X50
1袋(500個)
50
オープン
¥
14,374
¥
15,811
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください