大阪魂
アロック+ナベコ WH=10(ニッケル
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
呼び径
M4
寸法t(mm)
0.8
表面処理
アロック
寸法k(mm)
3
寸法dk(mm)
7
寸法dc(mm)
10
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20156066
4X4
1袋(1500個)
4
オープン
¥
21,323
¥
23,455
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20156109
4X5
1袋(1200個)
5
オープン
¥
17,463
¥
19,209
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20156145
4X6
1袋(1500個)
6
オープン
¥
20,960
¥
23,056
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20156188
4X8
1袋(1200個)
8
オープン
¥
17,349
¥
19,084
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20156231
4X10
1袋(1000個)
10
オープン
¥
14,654
¥
16,119
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20156258
4X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
14,925
¥
16,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20156301
4X14
1袋(800個)
14
オープン
¥
12,418
¥
13,660
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20156337
4X15
1袋(800個)
15
オープン
¥
12,345
¥
13,580
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20156380
4X16
1袋(800個)
16
オープン
¥
12,538
¥
13,792
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20156450
4X20
1袋(700個)
20
オープン
¥
11,592
¥
12,751
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20156486
4X22
1袋(500個)
22
オープン
¥
8,392
¥
9,231
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20156511
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
8,392
¥
9,231
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20156547
4X30
1袋(450個)
30
オープン
¥
8,729
¥
9,602
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20156590
4X35
1袋(400個)
35
オープン
¥
7,203
¥
7,923
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20156626
4X40
1袋(500個)
40
オープン
¥
11,127
¥
12,240
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください