大阪魂
3B-ZEC(+)ナベコ WH=10
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
呼び径
M4
寸法t(mm)
0.8
寸法k(mm)
3
寸法dk(mm)
7
寸法dc(mm)
10
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20156091
4X4
1袋(1500個)
4
オープン
¥
8,625
¥
9,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20156127
4X5
1袋(1200個)
5
オープン
¥
6,307
¥
6,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20156170
4X6
1袋(1500個)
6
オープン
¥
7,492
¥
8,241
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20156206
4X8
1袋(1200個)
8
オープン
¥
6,307
¥
6,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20156249
4X10
1袋(1000個)
10
オープン
¥
6,180
¥
6,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20156276
4X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
6,209
¥
6,830
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20156319
4X14
1袋(800個)
14
オープン
¥
5,600
¥
6,160
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20156355
4X15
1袋(800個)
15
オープン
¥
6,056
¥
6,662
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20156398
4X16
1袋(800個)
16
オープン
¥
6,416
¥
7,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20156425
4X18
1袋(700個)
18
オープン
¥
6,449
¥
7,094
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20156468
4X20
1袋(700個)
20
オープン
¥
6,449
¥
7,094
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20156529
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
5,960
¥
6,556
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20156565
4X30
1袋(450個)
30
オープン
¥
6,214
¥
6,835
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20156608
4X35
1袋(400個)
35
オープン
¥
6,934
¥
7,627
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20156651
4X40
1袋(500個)
40
オープン
¥
8,867
¥
9,754
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください