大阪魂
3W-ZEC(4)ホソメコガタアプセット
ピッチ(mm)
1.25
全15種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
15
16
20
25
30
35
40
45
50
ねじの呼びd
M10
M12
内容量
選択してください
1袋(60個)
1袋(70個)
1袋(75個)
1袋(80個)
1袋(90個)
1袋(100個)
1袋(110個)
1袋(120個)
1袋(130個)
1袋(150個)
1袋(180個)
1袋(200個)
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20156809
10X15P1.25
1袋(200個)
15
14
7
M10
オープン
¥
12,123
¥
13,335
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20156827
10X16P1.25
1袋(200個)
16
14
7
M10
オープン
¥
12,123
¥
13,335
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20156845
10X20P1.25
1袋(180個)
20
14
7
M10
オープン
¥
10,683
¥
11,751
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20156870
10X25P1.25
1袋(150個)
25
14
7
M10
オープン
¥
9,852
¥
10,837
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20156888
10X30P1.25
1袋(130個)
30
14
7
M10
オープン
¥
9,407
¥
10,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20156906
10X35P1.25
1袋(120個)
35
14
7
M10
オープン
¥
9,680
¥
10,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20156931
10X40P1.25
1袋(100個)
40
14
7
M10
オープン
¥
8,829
¥
9,712
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20156949
10X45P1.25
1袋(100個)
45
14
7
M10
オープン
¥
9,520
¥
10,472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20156967
10X50P1.25
1袋(80個)
50
14
7
M10
オープン
¥
8,289
¥
9,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20156985
12X25P1.25
1袋(110個)
25
17
8
M12
オープン
¥
14,272
¥
15,699
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157010
12X30P1.25
1袋(100個)
30
17
8
M12
オープン
¥
14,654
¥
16,119
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157028
12X35P1.25
1袋(90個)
35
17
8
M12
オープン
¥
12,014
¥
13,215
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157046
12X40P1.25
1袋(75個)
40
17
8
M12
オープン
¥
10,920
¥
12,012
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157071
12X45P1.25
1袋(70個)
45
17
8
M12
オープン
¥
11,238
¥
12,362
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157089
12X50P1.25
1袋(60個)
50
17
8
M12
オープン
¥
10,305
¥
11,336
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください