曜日別特売

3W-ZEC(7)コガタアプセット

3W-ZEC(7)コガタアプセット - 大阪魂3W-ZEC(7)コガタアプセット - 大阪魂3W-ZEC(7)コガタアプセット - 大阪魂
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201571078X121袋(450個)121.25125.5M8
オープン
38,540
42,394(税込)
10日以内出荷
返品不可
201571168X161袋(400個)161.25125.5M8
オープン
34,258
37,684(税込)
10日以内出荷
返品不可
201571258X201袋(330個)201.25125.5M8
オープン
28,263
31,089(税込)
10日以内出荷
返品不可
201571418X251袋(280個)251.25125.5M8
オープン
26,396
29,036(税込)
10日以内出荷
返品不可
201571508X301袋(250個)301.25125.5M8
オープン
27,767
30,544(税込)
10日以内出荷
返品不可
201571598X351袋(200個)351.25125.5M8
オープン
24,827
27,310(税込)
10日以内出荷
返品不可
201571688X401袋(180個)401.25125.5M8
オープン
24,360
26,796(税込)
10日以内出荷
返品不可
201571778X451袋(150個)451.25125.5M8
オープン
22,400
24,640(税込)
10日以内出荷
返品不可
201571868X501袋(150個)501.25125.5M8
オープン
26,180
28,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
2015719510X201袋(200個)201.5147M10
オープン
27,814
30,595(税込)
10日以内出荷
返品不可
2015721110X251袋(180個)251.5147M10
オープン
25,034
27,537(税込)
10日以内出荷
返品不可
2015722010X301袋(150個)301.5147M10
オープン
26,600
29,260(税込)
10日以内出荷
返品不可
2015722910X351袋(130個)351.5147M10
オープン
25,967
28,564(税込)
10日以内出荷
返品不可
2015723810X401袋(120個)401.5147M10
オープン
26,209
28,830(税込)
10日以内出荷
返品不可
2015724710X501袋(100個)501.5147M10
オープン
25,667
28,234(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする