大阪魂
ホワイト TRX(トラスコ(3カ-W
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
ドライブサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20157256
4X6
1袋(1500個)
6
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
8,920
¥
9,812
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157265
4X8
1袋(1500個)
8
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
9,494
¥
10,443
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157281
4X10
1袋(1000個)
10
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
6,796
¥
7,476
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157290
4X12
1袋(1000個)
12
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
7,292
¥
8,021
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157299
4X15
1袋(1000個)
15
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
8,523
¥
9,375
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157308
4X16
1袋(900個)
16
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
8,125
¥
8,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157317
4X20
1袋(700個)
20
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
7,156
¥
7,872
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157326
4X25
1袋(500個)
25
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157335
4X30
1袋(500個)
30
2.5
0.7
9.4
T20
オープン
¥
6,703
¥
7,373
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157351
5X10
1袋(800個)
10
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
9,014
¥
9,915
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157360
5X12
1袋(700個)
12
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
8,403
¥
9,243
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157369
5X16
1袋(500個)
16
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
7,054
¥
7,759
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157378
5X20
1袋(400個)
20
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
6,289
¥
6,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157387
5X25
1袋(500個)
25
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
8,714
¥
9,585
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157396
5X30
1袋(500個)
30
3.1
0.8
11.8
T25
オープン
¥
10,134
¥
11,147
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください