大阪魂
GB TRXタンパー(ナベコ
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
寸法A(mm)
3.94
寸法D(mm)
1.35
表面処理
GB
寸法I(mm)
1.05
寸法k(mm)
2.6
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
7
ドライブサイズ
T20
ねじの呼びd
M4
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20157421
4X5
1袋(2200個)
5
オープン
¥
14,703
¥
16,173
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157430
4X6
1袋(2000個)
6
オープン
¥
11,369
¥
12,506
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157439
4X7
1袋(2000個)
7
オープン
¥
12,192
¥
13,411
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157448
4X8
1袋(2000個)
8
オープン
¥
12,192
¥
13,411
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157457
4X10
1袋(1500個)
10
オープン
¥
9,858
¥
10,844
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157466
4X12
1袋(1500個)
12
オープン
¥
10,543
¥
11,597
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157475
4X15
1袋(1000個)
15
オープン
¥
8,234
¥
9,057
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157491
4X16
1袋(1000個)
16
オープン
¥
9,149
¥
10,064
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157500
4X20
1袋(900個)
20
オープン
¥
9,494
¥
10,443
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157509
4X25
1袋(700個)
25
オープン
¥
8,449
¥
9,294
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157518
4X30
1袋(32個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20157536
4X35
1袋(500個)
35
オープン
¥
8,354
¥
9,189
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157561
4X40
1袋(600個)
40
オープン
¥
11,549
¥
12,704
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157579
4X45
1袋(500個)
45
オープン
¥
10,983
¥
12,081
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157597
4X50
1袋(450個)
50
オープン
¥
10,769
¥
11,846
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください