大阪魂
ナイロックステン(+)トラスコ
全15種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
16
20
ピッチP(mm)
0.5
0.7
0.8
内容量
選択してください
1袋(5個)
1袋(6個)
1袋(7個)
1袋(12個)
1袋(13個)
1袋(15個)
1袋(17個)
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法K(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20158157
3X6
1袋(17個)
6
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20158166
3X8
1袋(15個)
8
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20158175
3X10
1袋(15個)
10
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20158191
3X15
1袋(13個)
15
1
1.9
0.5
6.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20158200
4X6
1袋(13個)
6
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20158209
4X8
1袋(13個)
8
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20158218
4X10
1袋(12個)
10
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20158227
4X12
1袋(12個)
12
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20158236
4X16
1袋(7個)
16
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20158245
4X20
1袋(7個)
20
2
2.5
0.7
9.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20158261
5X8
1袋(7個)
8
2
3.1
0.8
11.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20158270
5X10
1袋(7個)
10
2
3.1
0.8
11.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20158279
5X12
1袋(7個)
12
2
3.1
0.8
11.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20158288
5X16
1袋(6個)
16
2
3.1
0.8
11.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20158297
5X20
1袋(5個)
20
2
3.1
0.8
11.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください