ホワイトステン(+)マルサラ D8 コアタマ

ホワイトステン(+)マルサラ D8 コアタマ - 大阪魂ホワイトステン(+)マルサラ D8 コアタマ - 大阪魂ホワイトステン(+)マルサラ D8 コアタマ - 大阪魂
十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法c(mm)0.3寸法f(mm)0.9寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.7寸法q(mm)2.53寸法dk(mm)8ねじの呼びM5寸法k+f(mm)3.2
全15種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201584555X101袋(500個)10
オープン
7,432
8,175(税込)
9日以内出荷
返品不可
201584805X121袋(500個)12
オープン
7,412
8,153(税込)
9日以内出荷
返品不可
201584985X141袋(500個)14
オープン
8,043
8,847(税込)
9日以内出荷
返品不可
201585165X151袋(500個)15
オープン
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
201585415X161袋(500個)16
オープン
8,536
9,390(税込)
9日以内出荷
返品不可
201585595X181袋(500個)18
オープン
9,125
10,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
201585775X201袋(500個)20
オープン
9,587
10,546(税込)
9日以内出荷
返品不可
201585955X251袋(400個)25
オープン
9,200
10,120(税込)
9日以内出荷
返品不可
201586205X301袋(200個)30
オープン
5,134
5,647(税込)
9日以内出荷
返品不可
201586385X351袋(200個)35
オープン
6,034
6,637(税込)
9日以内出荷
返品不可
201586565X401袋(200個)40
オープン
6,527
7,180(税込)
9日以内出荷
返品不可
201586905X501袋(100個)50
オープン
4,247
4,672(税込)
9日以内出荷
返品不可
201587085X55(ゼン1袋(100個)55
オープン
5,309
5,840(税込)
9日以内出荷
返品不可
201587265X60(ゼン1袋(100個)60
オープン
6,167
6,784(税込)
9日以内出荷
返品不可
201587515X65(ゼン1袋(100個)65
オープン
5,952
6,547(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする