大阪魂
サビナイBステン+ナベコホソメP0.35
ピッチP(mm)
0.35
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法K(mm)
寸法m(mm)
寸法q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20158909
2.5X4
1袋(2500個)
4
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
24,105
¥
26,516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20158918
2.5X5
1袋(2500個)
5
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
24,805
¥
27,286
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20158927
2.5X6
1袋(2500個)
6
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
25,527
¥
28,080
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20158936
2.5X8
1袋(2500個)
8
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
26,694
¥
29,363
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20158945
2.5X10
1袋(2500個)
10
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
28,143
¥
30,957
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20158961
2.6X4
1袋(2500個)
4
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
28,654
¥
31,519
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20158970
2.6X5
1袋(2500個)
5
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
27,443
¥
30,187
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20158979
2.6X6
1袋(2500個)
6
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
28,654
¥
31,519
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20158988
2.6X8
1袋(2500個)
8
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
30,592
¥
33,651
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20158997
2.6X10
1袋(2500個)
10
1
1.7
2.6
1.42
オープン
¥
32,340
¥
35,574
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159006
3X4
1袋(2000個)
4
2
2
3.6
1.43
オープン
¥
20,834
¥
22,917
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159015
3X5
1袋(2000個)
5
2
2
3.6
1.43
オープン
¥
21,487
¥
23,636
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159031
3X6
1袋(2000個)
6
2
2
3.6
1.43
オープン
¥
22,252
¥
24,477
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159040
3X8
1袋(2500個)
8
2
2
3.6
1.43
オープン
¥
29,589
¥
32,548
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159049
3X10
1袋(2500個)
10
2
2
3.6
1.43
オープン
¥
31,478
¥
34,626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください