大阪魂
ステンメッキ(+)サラコ D=5コアタマ
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.5
寸法C(mm)
0.2
寸法k(mm)
1.3
寸法dk(mm)
5
ねじの呼びd
M3
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
10
12
15
16
18
20
22
25
30
内容量
選択してください
1袋(1000個)
1袋(1200個)
1袋(1400個)
1袋(1500個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(2200個)
1袋(2500個)
1袋(3500個)
1袋(4000個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20159198
3X4
1袋(4000個)
4
オープン
¥
16,392
¥
18,031
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159216
3X5
1袋(4000個)
5
オープン
¥
11,574
¥
12,731
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159241
3X6
1袋(3500個)
6
オープン
¥
8,560
¥
9,416
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159259
3X7
1袋(2500個)
7
オープン
¥
6,465
¥
7,112
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159277
3X8
1袋(2500個)
8
オープン
¥
6,465
¥
7,112
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159295
3X10
1袋(2200個)
10
オープン
¥
5,956
¥
6,552
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159320
3X12
1袋(2500個)
12
オープン
¥
7,772
¥
8,549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159347
3X15
1袋(2000個)
15
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159365
3X16
1袋(2000個)
16
オープン
¥
13,872
¥
15,259
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159390
3X18
1袋(1800個)
18
オープン
¥
12,485
¥
13,734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159408
3X20
1袋(1500個)
20
オープン
¥
11,089
¥
12,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159426
3X22
1袋(1400個)
22
オープン
¥
10,376
¥
11,414
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159435
3X25
1袋(1200個)
25
オープン
¥
9,734
¥
10,707
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159460
3X30
1袋(1000個)
30
オープン
¥
9,812
¥
10,793
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください