大阪魂
ツヤケシクロ(+)サラコ D=5(3カ-B
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.5
表面処理
つや消し黒
寸法C(mm)
0.2
寸法k(mm)
1.3
寸法dk(mm)
5
ねじの呼びd
M3
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
内容量
選択してください
1袋(1000個)
1袋(1200個)
1袋(1500個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(2200個)
1袋(2500個)
1袋(3500個)
1袋(4000個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20159207
3X4
1袋(4000個)
4
オープン
¥
23,372
¥
25,709
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159225
3X5
1袋(4000個)
5
オープン
¥
21,692
¥
23,861
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159250
3X6
1袋(3500個)
6
オープン
¥
18,294
¥
20,123
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159268
3X7
1袋(2500個)
7
オープン
¥
13,138
¥
14,452
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159286
3X8
1袋(2500個)
8
オープン
¥
13,138
¥
14,452
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159311
3X10
1袋(2200個)
10
オープン
¥
11,540
¥
12,694
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159329
3X12
1袋(2500個)
12
オープン
¥
13,605
¥
14,966
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159338
3X14
1袋(2500個)
14
オープン
¥
15,052
¥
16,557
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159356
3X15
1袋(2000個)
15
オープン
¥
12,134
¥
13,347
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159381
3X16
1袋(2000個)
16
オープン
¥
17,232
¥
18,955
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159399
3X18
1袋(1800個)
18
オープン
¥
13,207
¥
14,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159417
3X20
1袋(1500個)
20
オープン
¥
11,860
¥
13,046
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159451
3X25
1袋(1200個)
25
オープン
¥
11,167
¥
12,284
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159469
3X30
1袋(1000個)
30
オープン
¥
9,383
¥
10,321
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください